曜日別特売
HB-6038 ホットグリル センサーを汚さない合わせ魚焼 パール金属 12330695

HB-6038 ホットグリル センサーを汚さない合わせ魚焼 パール金属 12330695
HB-6038 ホットグリル センサーを汚さない合わせ魚焼 パール金属 12330695

ホットグリル センサーを汚さない合わせ魚焼

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12330695品番HB-6038
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

ふっ素含有でお手入れ簡単な焼きアミ。
身を崩さず両面返して焼ける合わせアミ。
コンロのセンサー部分を汚しません。

材質本体:鉄(ほうろう)、焼きアミ:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、取手:鉄(焼付け塗装)質量(g)383寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)345××20×235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする