曜日別特売
HB-6149 オンリーワン・ステージ シリコーン加工窓付立つパンカバー24~28cm用 パール金属 12330835

オンリーワン・ステージ シリコーン加工窓付立つパンカバー24~28cm用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12330835品番HB-6149
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ふっ素含有でお手入れ簡単。
中が見えるガラス窓付。
立て置きできるから場所をとらない。

材質本体:鉄、取手:フェノール樹脂、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)外径×高さH(Φmm×mm)295×85質量(g)430サイズ(cm)24~28用表面処理内面:シリコーン樹脂加工(ふっ素含有)、外面:焼付け塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする