アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
ブザー付廊下灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12331116
品番
NR-BZLB27【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
壁埋込型
消費電流(mA)
待受時:5、最大20
音量(dB)
ブザー:60