CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
ニューレックス ワンタッチハンディーウォータージャグ2L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12331499
品番
UE-2036
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スポールドリンク対応。
ワンタッチオープンで素早く開閉。
大きな氷が入る広口タイプ。
材質
本体:ポリエチレン、フタ・飲み口:ポリプロピレン・ABS樹脂、内容器・持ち手:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、断熱材:ウレタンフォーム
色
カーキ
容量(mL)
2000
質量(g)
580
外径×高さH(Φmm×mm)
145×290
保冷効力(℃)
13以下(6時間)