三菱電機
零相電圧検出器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
12331527
品番
MPD-3 134PHA 50/60HZ 1M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥121,800
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥119,800
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
構成
MPD-3C形高圧コンデンサ/エポキシ樹脂碍子形(保護キャップ付)250pF×3相分、MPD-3T形トランス箱/×1台、MPD-3W形専用シールド線/各コンデンサ間リード線長さ0.3m・コンデンサ~トランス箱間リード線長さ1m
使用場所
屋内
質量(kg)
MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1
耐電圧
(商用周波数)高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間
定格周波数(Hz)
50/60切替え(出力端子にて切替え)
定格出力電圧(V)
7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90°
定格入力電圧(V)
3相6.6k(3.3kV)
雷インパルス耐電圧
高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。