※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
入江工研
入江工研の 真空機器
入江工研の 真空配管用継手
センターリング (アウタリング付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12331597
品番
HP2050【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,398
¥
2,698
バスケットに入れる
ワンタッチカップリング用のアウタリング付きセンターリングです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
センターリング
用途
ワンタッチカップリング用のアウタリング付きセンターリングです。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m
3
サイズ
NW50
寸法D(mm)
3.9
寸法E(mm)
8
寸法C(mm)
3.9
耐熱温度(℃)
150
寸法B(Φmm)
75.3
寸法A(Φmm)
52
材質(Oリング)
バイトン
材質(リング)
アウター:アルミ、インナー:SUS304
使用圧力(MPaG)
0.49以下の真空〜正圧配管