CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
HDボトル600
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12331605
品番
UE-3511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
真空二重構造で保温、保冷で使用可能。
氷が入る広口タイプ。
取扱いの簡単なスクリュー栓タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付。
外径×高さH(Φmm×mm)
73×245
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
保温効力(℃)
57以上(12時間)、66以上(6時間)
容量(mL)
600
質量(g)
305
色
グラデーション/ピンク×ブルー