TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の スターラー
TGK(東京硝子器械)の スターラー用本体
Fine 多連式スターラー F-624N
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12331667
品番
692-63-08-03【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥109,000
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DC小型モーター式。
低速回転域から安定した回転が得られます。
電力のロスが少なく発熱がありません。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
3.8
外形寸法(mm)
306×336×57H
TGK品番
692-63-08-03
型式
F-624N
種類
4連
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
撹拌容量:50ml〜2l(1個当り)・回転数:100〜1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個