ミネベアミツミ
ミネベアミツミの はかり
ミネベアミツミの ロードセル
ロードセル|低容量はかり用 CB17-11
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12331771
品番
CB17-600G-11【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,980
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低ひょう量のはかり用です。
コンパクトなはかりに適しています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●定格容量[N]:5.884●定格容量[gf]:600●質量(約)[g]:40●固有振動数[Hz]:200●定格変位量(参考値)[mm]:0.17
アズワン品番
68-1082-16