ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り

(24件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 12337205 品番 -
販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

品質にこだわったアメ色ゴムバンド。
紫外線をカットする袋入りで、開口部はスライダー付きチャックを使用していますので、出し入れ保管に便利になっています。

本数約14000本 厚さ(mm)1 切り幅(mm)1 折径(mm)17.5 番手#7 用途包装、結束用として 材質天然ゴム アメ色
注意
※製品の性質上本数表示はしておりません。予めご了承願います。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※伸縮力がありますので、使用時ははねかえりに注意してお取扱いください。
※保管の際は、高温多湿や直射日光をさけて保管してください。
※小児の手の届かない場所で保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
商品の包装

使用感は正規メーカー品と遜色がない。使ううちに切れるかと心配したが、それもない。経年劣化も今のところ問題はない。消耗品なので安価なのは助かる。今後も引き続き使っていきたい。

2026-01-23
用途:
現場に下ろすカンバン、指示書等をまとめるのに。
株式会社材栄 様

このサイズがベストマッチで耐久性も高い。
また使用途中の冷凍食品のパックのまとめにも使っているが非常に良い。
多種のサイズがあるので汎用性が高い。

2026-03-10
用途:
小物の梱包
医療・福祉・介護関連業

某有名メーカーさんから変更してみましたが、太さにばらつきがあり細いもの太いもの色々で品質が一定でないため、1日に大量の細かい梱包や2重巻きなどにするのに不快に感じ使用を中止しました。

対象商品:
12337397
2025-10-26
用途:
袋の封印

モノタロウから廉価版が出たので購入。
品質は今の使い方なら問題ないようです。

2025-09-09
用途:
梱包用

オーバンドよりも低価格で、品質も問題ないです。
チャック袋入りなので、保管も便利ですね。

対象商品:
12337266
2025-07-21
用途:
商品のパック詰
飲食業

使いやすく 、太さ、強度も丁度良いです
価格も安く助かります

2025-05-23
用途:
生花 切花の結束
農・林・水産業

地元の商店で購入したものは、値段は高く 切れやすかったので 購入致しました。 大変 満足致しております!

対象商品:
12337449
2025-05-27
用途:
木箱作り
株式会社 エースパック 様 (卸売・小売業)

長さ選びが大変だけど、長さが決まると使用し易くて良いです
幅が10_から15_くらいで外周が600_の箱にゴム掛けをする長さのゴムが欲しいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする