包装紙10枚ロール 全判

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(10枚) 材質コート紙(64g/m2) アニマルスタディ 注文コード12337826 品番49-8371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は材質・色・その他など11種類から選べます 他の種類を見る

使い勝手の良い10枚巻きロール包装紙。充実のラインナップです。全判サイズ。

材質コート紙(64g/m2) アニマルスタディ 寸法(幅W×高さH)(mm)1060×757

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12337747
2025-08-03
用途:
キッチンペーパーに包装
ナイン代行 様 (運輸・通信業)

紙質も良く品質も良い感じで包装しやすい感じで
包装しやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする