商品単体画像
EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の マジックディスク・サンディングペーパー
EIGERTOOL(アイガーツール)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
超うす研磨マルチディスク 粗目、中目、細目が各2個とシャフトが入ったスターターキット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7個)
注文コード
12337976
品番
EMD-1
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
セット内容
粗目#240、中目#600、細目#2000×各2個、シャフト1本
材質
ディスク部/PETフィルム+特殊砥材,シャフト部:SUS430F相当品
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000〜15000
シャフト径(Φmm)
2.34
ディスク径(Φmm)
12