商品単体画像
EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の マジックディスク・サンディングペーパー
EIGERTOOL(アイガーツール)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド 50個入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
12338001
品番
EMD-3-50
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質
PETフィルム+特殊砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000〜15000
ディスク厚さ(mm)
0.15
ディスク径(Φmm)
12
番手
中目#600