スケーター
スケーターの バス用品
スケーターの 風呂いす
子供風呂イス(POOHスケッチ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12338788
品番
BS-24N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
かわいいプーさんと仲間たちの絵柄が入った、子どもが使いやすい大きさの風呂いす。
プラスチック製で軽いので、お子様でも自分で運べます。お風呂で使わなくても、砂遊びやおままごとにも使えます。
材質
本体/ポリプロピレン 足カバー/ポリエチレン
色
イエロー
質量(g)
(約)245
耐熱温度(℃)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×20×13.5
座面高(cm)
13.5