グリーンフィールド
グリーンフィールドの ネット・シート・マルチ
グリーンフィールドの マルチ
グリーンフィールドの マルチ穴開け器
植栽オープナー用 筒刃セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12339305
品番
RY-SPR-3P
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
植栽オープナー用の交換できる筒刃セット
セット内容
直径100mm(4号ポット)/150mm(5〜6号ポット)/200mm(6〜7号ポット)穴あけ用筒刃
六角ナット・ワッシャー:各6個
用途
植栽オープナー®は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です。ザバーン®防草シート敷設面へ地被類などに植物を植える際に使用します。
材質
鉄(防腐塗装処理)
色
シルバー
注意
※植栽オープナー®本体は別売りです。