グリーンフィールド
グリーンフィールドの ネット・シート・マルチ
グリーンフィールドの マルチ
グリーンフィールドの マルチ穴開け器
植栽オープナー セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12339314
品番
RY-OPENER-SET
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
「植栽オープナー®」と、「植栽オープナー®用筒刃セット」がセットになったお得な商品です。簡単かつスピーディーに穴あけができるので、植栽の施工を短時間で綺麗に行うことができます
セット内容
植栽オープナー(R)本体
直径70mm(3号ポット以下)/100mm(4号ポット)/150mm(5〜6号ポット)/200mm(6〜7号ポット)穴あけ用筒刃
六角ナット・ワッシャー:各6個
用途
植栽オープナー®は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です。ザバーン®防草シート敷設面へ地被類などに植物を植える際に使用します。
材質
鉄(防腐塗装処理)
色
シルバー