曜日別特売
- なんでも保護シート 弘和 12341080

- なんでも保護シート 弘和 12341080
- なんでも保護シート 弘和 12341080
- なんでも保護シート 弘和 12341080
- なんでも保護シート 弘和 12341080
- なんでも保護シート 弘和 12341080

なんでも保護シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(kg)約1.5
内容量1枚注文コード12341080品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

扱いやすいように平均値サイズにカットしてあります。
規格品のシートのように金属ハトメが付いていないため床に傷が付きにくい。
カット面からほつれない為、必要に応じて好きなサイズにハサミでカットできます。
両面ラミネート加工の為完全防水で汚れも拭き取りやすい。
材質は純国産厚手ポリエチレン半透明クリアタイプ使用。

用途
室内でのDYI作業時の床保護、新築住宅/リフォーム現場での床養生、室内で子供が遊ぶ際のフローリング/畳等へのキズ防止保護、アウトドア/ファミリープール下敷き用等様々な場所で使用可能
厚さ(mm)約0.25寸法(mm)2560×3470質量(kg)約1.5適合床面積6畳
注意
※保護シートの上で走ったりしないでください。
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする