ORFKM-70P160-N Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P160-N NOK 12341659

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P160-N

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード12341659品番ORFKM-70P160-N
参考基準価格(税別)¥6,610販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP160N部品番号NOK:CO00083-G0JIS呼び旧JIS:P160太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)159.5内径許容差(mm)±1.51バリ寸法(mm)0.18以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする