マリンテック
マリンテックの 電路支持材/支持金具
マリンテックの ケーブルラック
マリンテックの ケーブルラック用金具
ハンダごてステーション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
12342517
品番
SD-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,340
高性能・安価で使いやすい
急速加熱ヒーター(セラミックヒーター)
LEDインジケーター機能付き
正確な温度制御
温度構成用微調整VR付き
ドライバー収納BOX
耐熱スポンジ(皿付き)
付属品
ハンダローラーホルダー・耐熱スポンジ・電源コード・取扱説明書
型式
SD-1
出力(W)
60
電圧(V)
AC100
設定温度(℃)
200〜480
加熱時間
0〜200℃:6秒、0〜300℃:13秒
各種認証
PSE
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12342517
SD-2
62568610
SD-2
HANMATEC製 ハンダごてステーション
マリンテック
1式
¥
6,298
税込
¥
6,928
品番が変更になりました