業務用電子ジャー(保温専用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12343094 品番 TH-GA40
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。
炊飯容量を考慮した余裕のサイズ
保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。
移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器
広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。
防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作
ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。
取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単
軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。
置き場所に困らない
「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。
試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+
抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)

木目 電源(V)単相100専用 消費電力(W)65/37(定格/保温安定時平均) 本体質量(kg)約5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×380×250 容量(升)約2.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12343085
2023-04-15
用途:
学習会の夜食用にご飯を保温
学校法人創志学園 様 (教育・研究機関)

サイズも大きく保温性もあり、保温時に出る水滴も出ないため、べたつかないことに驚き。また低温調理にも使えることを発見し、工夫次第でごはんの保温だけでなく、ローストビーフへの熱入れにも使えてプロの仕上がり?になりました( ´∀` )

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする