電解水生成装置

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ壁面設置タイプ 注文コード12343128 品番WOX-50WB
参考基準価格(税別)¥628,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

食の現場で日々、欠かすことができない衛生管理。
洗浄や除菌などの効果はもちろん、手軽さや扱いやすさなどの効率性も大事なポイントです。
効果と効率性を兼ね備えた新しい衛生管理。厚生労働省の次亜塩素酸水(電解水)の全成分規格に対応。

仕様有効塩素:10〜60mg/kg 質量(kg)約7 タイプ壁面設置タイプ 外形寸法(mm)285×145×335 電源(V)単相100 消費電力(W)170 交換目安定期交換部品:電解槽1000時間交換目安 pH値酸性電解水約5.0以下 水量(L/min)生成能力:最大5以下
注意
※水と食塩が必要。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする