モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12343146 品番MPC-CD5000WH
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) アウトレット
¥3,1982,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクトでスマートフォンを約2回充電※1
スマートフォンと一緒に携帯しやすいコンパクトサイズ
容量5000mAh
USB-A、Micro-B、Type-Cコネクターに対応
USB Type-C入出力対応※2
スマートフォン2台を同時に充電できる※3
本体とスマートフォンを同時に充電できる
「オートパワーオフ」機能搭載
※1 約2回充電:2000mAh相当を基準としています。メーカー試験結果に基づく目安です。
※2 Type-Cを使う場合、別途ケーブルが必要です。
※3 2台同時充電時は、接続機器に応じて出力が振り分けられます。

セット内容
充電用ケーブル(USB-A - USB Micro-B 約40cm)×1本※、取扱説明書(保証書付)
※充電専用です。通信はできません。
充電時間(時間)
約2(0→80%)、約3(0→100%)※ただし、出力DC5V/2.1A以上のACアダプターを使用した場合
※メーカー試験結果に基づく目安です。
バッテリー容量(mAh)5000 質量(g)約105 ホワイト 出力DC5V/最大2.1A(2口合計) 入力DC5V/最大2.1A 付属品充電用ケーブル(USB-A - USB Micro-B 約40cm)×1本 厚さ(mm)14.2 寸法(幅W×高さH)(mm)64×14.2 USBポート数USB-AとType-C出力端子2口 充電端子USB-A/Type-C 給電端子Micro-B/Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする