洗える電気毛布

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12343390 品番YBK-S1480
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,009
販売価格(税別)
8,190

場所を選ばずリビングでも寝室でも使える。おしゃれなチェック柄の電気毛布。ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。

用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。 材質ポリエステル50%、アクリル50% ブルーチェック 消費電力(W)40 電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)1.7 保証期間1年 寸法(縦×横)(cm)135×60 表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約40
注意
※ドラム式洗濯機はご使用いただけません。
※電気代は電気料金目安単価 27円/kWhを基に算出しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする