セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 安全保護テープ
セーフラン安全用品の ラインテープ
厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12347084
品番
J2353-G
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。
テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。
樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
22
色
緑
厚さ(mm)
0.2
材質
(基材)PVC (粘着剤)アクリル系
用途
工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き
注意
※用途以外の使用はしないでください。