- ごみっこポイ スタンドタイプE ネクスタ 12347958 - ごみっこポイ スタンドタイプE ネクスタ 12347958 - ごみっこポイ スタンドタイプE ネクスタ 12347958

ごみっこポイ スタンドタイプE

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12枚) 注文コード12347958 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101
販売価格(税別)
92

シンクに広げて置くだけ。

ピンク 厚さ(mm)0.042 用途三角コーナーがいらない自立する水切りゴミ袋。穴あきタイプでしっかり水切りができます。さわやかな花柄で生ゴミがみえにくい。場所を選ばずにシンクが広く使えます。丈夫な素材でしっかり水が絞れます。 材質ポリエチレン 寸法(mm)約180×250 耐冷温度(℃)約-30 マチ(cm)約12(底)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする