70201 クックホイル エムエーパッケージング 12348064

クックホイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
長さ(m)10
内容量1巻注文コード12348064品番70201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

冷凍・冷蔵保存に最適なアルミホイル。

用途くり出しスムーズできれいにカット。分別不要の紙刃。材質アルミニウムはく厚さ(mm)0.011長さ(m)10幅(cm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする