曜日別特売
70206 クックホイル ミニ エムエーパッケージング 12348080

クックホイル ミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード12348080品番70206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

冷凍・冷蔵保存に最適なミニサイズのアルミホイル。

用途くり出しスムーズできれいにカット。分別不要の紙刃。材質アルミニウムはく厚さ(mm)0.011長さ(m)10幅(cm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする