曜日別特売
TU12.5-40 高たわみ用強力ばね TU TU12.5-40 東京発条製作所 12349675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TU12.5-40 高たわみ用強力ばね TU TU12.5-40 東京発条製作所 12349675
TU12.5-40 高たわみ用強力ばね TU TU12.5-40 東京発条製作所 12349675

高たわみ用強力ばね TU TU12.5-40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12349675
品番
TU12.5-40
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。

材質
ばね用シリコンクロム鋼
ライトブルー
タイプ
TUタイプ
種類
高たわみ用
ばね定数(N/mm)
3.27
自由長(mm)
40
外径(mm)
12.5
内径(mm)
7
ばねの種類
強力ばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする