テレビスタンド/移動式/2画面/37 - 60インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重各50kg/AV機器用棚板付/高さ調整可能/キャスター付/壁寄せTVスタンド・テレビ台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12356909 品番STNDMTVDUO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

デュアルTVカート:37インチから60インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(テレビ1台あたり耐荷重50kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)
簡単調整:0.5mの範囲でディスプレイ2台の高さをシンクロ調整、テレビ中央から床までの高さ調節幅1.2mから1.7m。精確な調整ができる高さインジケータ付き。画面上下振り各+5/-10度
装置収納スペース:ウェブカメラやメディア機器の収納に便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.4mまで、下の棚は0.72mまで床からの高さを別々に調整可能
ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpなどの薄型テレビ各種に対応するユニバーサルタイプのテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、 400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。ネジ&スペーサー付属
モバイル型プレゼンテーションカート:ディスプレイ2台を積載できるキャスター付きTVラック。会議室や教室間を移動し、ミーティングやグループワークなどに活用。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能付き

質量(kg)37.5 耐荷重(kg)50 長さ(cm)71 保証期間2年間 VESAマウント(mm)200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400 幅(m)2.2 高さ調節あり 調節範囲(mm)1200〜1685 対応インチサイズ37〜60インチ RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする