※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG36-50 強力ばね 樹脂ガイド RG RG36-50 東京発条製作所 12357156 RG36-50 強力ばね 樹脂ガイド RG RG36-50 東京発条製作所 12357156

強力ばね 樹脂ガイド RG RG36-50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12357156 品番RG36-50
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。

寸法L(mm)50 適合規格ばねTB:TB70、ばねTF:TF70、ばねTH:TH70、ばねTL:TL70、ばねTM:TM70 寸法L1(mm)38 寸法F(mm)27 寸法D(mm)36 使用ボルトM12×65×P1.75 ばねの種類強力ばね

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする