※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR4-15 強力ばね 丸線コイルばね LR LR4-15 東京発条製作所 12359631 LR4-15 強力ばね 丸線コイルばね LR LR4-15 東京発条製作所 12359631

強力ばね 丸線コイルばね LR LR4-15

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12359631 品番LR4-15
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。

タイプLRタイプ ばね定数(N/mm)3.28 自由長(mm)15 外径(mm)4 内径(mm)2.6 ばねの種類強力ばね

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする