ホットカーペット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12360166 品番SUC-201
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,980 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

小さく折りたためて収納しやすい。冬場の足元をやさしくあたためるホットカーペット。2畳相当。

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。電気カーペット 電気マット 足元暖房 ホットカーペット コンパクト 材質ポリエステル100% 質量(kg)約2.6 定格100V 400W 電源コード(m)約1.2 消費電力量(Wh)(1時間あたり)(つまみ3)約180、(つまみ5)約250 寸法(縦×横)(cm)約170×170 表面温度(℃)(つまみ3)約36、(つまみ5)約45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする