※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12360209
品番
CM2KB20-28SZ
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ストローク(mm)
28
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.18〜1.0
作動方式
単動押出し
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応