曜日別特売
TLR35-200 強力ばねα TLR TLR35-200 東京発条製作所 12363508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力ばねα TLR TLR35-200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12363508品番TLR35-200
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

青色ばね定数(N/mm)10.59自由長(mm)200外径(mm)35内径(mm)20ばねの種類強力ばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする