NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール VR VR12A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12368706
品番
VR12A
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質
ニトリル(NBR)
型式
VR
幅B(mm)
(取付け部)4.5
厚さt(mm)
(取付け部)3
部品番号
BM1208-A0
寸法d3(mm)
(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9
適合軸径d1(Φmm)
12
使用可能軸径(mm)
11.5〜12.5
軸径d2(Φmm)
(取付け部)最大d1+2