曜日別特売
JA-117 Jスプリング JAシリーズ JA-117 東京発条製作所 12369991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-117 Jスプリング JAシリーズ JA-117 東京発条製作所 12369991
JA-117 Jスプリング JAシリーズ JA-117 東京発条製作所 12369991

Jスプリング JAシリーズ JA-117

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード12369991品番JA-117
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。

ばね定数(N/mm)0.28自由長(mm)20総巻数(巻)10外径(mm)5内径(mm)4.2入数(個)20線径(mm)0.4使用荷重(N)3.4使用たわみ(mm)12.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする