MCCD-1700-2-AC カメラ2台 17インチモニターカメラセット AC100-240V用 マリンテック 12372100 MCCD-1700-2-AC カメラ2台 17インチモニターカメラセット AC100-240V用 マリンテック 12372100 MCCD-1700-2-AC カメラ2台 17インチモニターカメラセット AC100-240V用 マリンテック 12372100 MCCD-1700-2-AC カメラ2台 17インチモニターカメラセット AC100-240V用 マリンテック 12372100 MCCD-1700-2-AC カメラ2台 17インチモニターカメラセット AC100-240V用 マリンテック 12372100 MCCD-1700-2-AC カメラ2台 17インチモニターカメラセット AC100-240V用 マリンテック 12372100

17インチモニターカメラセット AC100-240V用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 セット内容モニター1台・カメラ2個・プロセッサー1台・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書 注文コード12372100 品番MCCD-1700-2-AC カメラ2台
参考基準価格(税別)¥70,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はセット内容4種類から選べます 他の種類を見る

17インチTFTモニターカメラセット!
ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
17インチカラーモニターMCT-15付き
1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは最大4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)
接続ケーブル20m付き
ステンレス製モニタースタンド付き
電源はAC100-240V
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き

セット内容モニター1台・カメラ2個・プロセッサー1台・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書 型式MCCD-1700 質量(kg)2.2 電圧(V)AC100-240 消費電力(W)15 信号形式PAL/NTSC 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【カメラ】80×75×75【モニター】380×330×43(画面本体のみ) 言語表示日本語含む8か国語 画素数【モニター】1024×600/800×480 モニタ17インチTFT LCD 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps リフレッシュレート(Hz)【垂直走査周波数】60コマ/秒(60Hz)
注意
※本製品はカメラの正像・鏡像がモニターメニュー画面より設定可能です。お客様の用途に応じて設定を行いご使用ください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする