A10467-0823 PP立バンドセット品 アカギ 12374174 A10467-0823 PP立バンドセット品 アカギ 12374174 A10467-0823 PP立バンドセット品 アカギ 12374174 A10467-0823 PP立バンドセット品 アカギ 12374174

PP立バンドセット品

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径V15×125L 注文コード12374174 品番A10467-0823
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は呼び径など229種類から選べます 他の種類を見る

各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。

グレー 呼び径V15×125L 締付ボルトM6×30 適合管VP用 適合管外径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 足パイプ径(Φmm)16 アンカーピッチ(mm)44
注意
※バンド本体はポリプロピレン製。ボルトナットはステンレス製。足、台座はABS樹脂製。本製品は振れ止め支持を目的としております。管自体の重量を支えることはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12374278
2024-01-09
用途:
屋外用Wi-FiのAP取付用として
Y.Tech 様 (サービス業)

雨樋の立管に、屋外用Wi-FiのAPを取り付けるために購入。金属の立バンドだと電波に影響してしまうのではないかと思い、樹脂立バンドで取り付けました。
ただし、屋外なので、樹脂が日光で劣化してしまわないかが心配なところですが、数年はいけるでしょうかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする