※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.4510 ステンレス薄口丁番 ビス付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
12374778
品番
No.4510-38BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ステンレス製の薄口丁番です。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入など幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SUS430
寸法(mm)
【ビス】2.4×10
許容荷重(kg)
3
呼び寸法(mm)
38
表面処理
BK(光沢研磨)
板厚(mm)
0.8
縦(mm)
38
横(mm)
26
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。