※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.4520 ステンレス中厚丁番 SUS24(光沢研磨)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
12374805
品番
No.4520-51BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
その他
リングなし
材質
SUS430
寸法(mm)
【ビス】2.7×13
許容荷重(kg)
5
呼び寸法(mm)
51
表面処理
BK(光沢研磨)
板厚(mm)
0.8
縦(mm)
51
横(mm)
34.5
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。