※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.4520 ステンレス中厚丁番 SUS24(光沢研磨)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
12374839
品番
No.4520-89BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
その他
摩耗が少ない2枚リング入
材質
SUS430
寸法(mm)
【ビス】3.5×22
許容荷重(kg)
12
呼び寸法(mm)
89
表面処理
BK(光沢研磨)
板厚(mm)
1.2
縦(mm)
89
横(mm)
56
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。