※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.4520-64AE No.4520 ステンレス中厚丁番 銅ブロンズ ニシムラ 12374875 No.4520-64AE No.4520 ステンレス中厚丁番 銅ブロンズ ニシムラ 12374875

No.4520 ステンレス中厚丁番 銅ブロンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 縦(mm)64 注文コード12374875 品番No.4520-64AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は縦・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き その他リングなし 材質SUS430 寸法(mm)【ビス】2.7×16 許容荷重(kg)7 呼び寸法(mm)64 表面処理AE(銅ブロンズ塗装) 板厚(mm)0.8 縦(mm)64 横(mm)40
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする