※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.4520-51GP No.4520 ステンレス中厚丁番 金メッキ ニシムラ 12374961 No.4520-51GP No.4520 ステンレス中厚丁番 金メッキ ニシムラ 12374961

No.4520 ステンレス中厚丁番 金メッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード12374961 品番No.4520-51GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き その他リングなし 材質SUS430 寸法(mm)【ビス】2.7×13 許容荷重(kg)5 呼び寸法(mm)51 表面処理GP(金メッキ) 板厚(mm)0.8 縦(mm)51 横(mm)34.5
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする