※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.4520-102GP No.4520 ステンレス中厚丁番 金メッキ ニシムラ 12374988 No.4520-102GP No.4520 ステンレス中厚丁番 金メッキ ニシムラ 12374988

No.4520 ステンレス中厚丁番 金メッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード12374988 品番No.4520-102GP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き その他摩耗が少ない2枚リング入 材質SUS430 寸法(mm)【ビス】3.5×22 許容荷重(kg)16 呼び寸法(mm)102 表面処理GP(金メッキ) 板厚(mm)1.5 縦(mm)102 横(mm)66.5
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする