※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.3530 ステンレス厚口丁番 ヘアーライン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
12375040
品番
No.3530-51HL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉、勝手口、バス、洗面所などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
その他
摩耗が少ない2枚リング入
材質
SUS304
寸法(mm)
【ビス】2.7×16
許容荷重(kg)
7
呼び寸法(mm)
51
表面処理
HL(ヘアーライン研磨)
板厚(mm)
1.3
縦(mm)
51
横(mm)
39
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。