※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.3530-64HL No.3530 ステンレス厚口丁番 ヘアーライン ニシムラ 12375049 No.3530-64HL No.3530 ステンレス厚口丁番 ヘアーライン ニシムラ 12375049

No.3530 ステンレス厚口丁番 ヘアーライン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 12375049 品番 No.3530-64HL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入、間仕切り扉、勝手口、バス、洗面所などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き その他摩耗が少ない4枚リング入 材質SUS304 寸法(mm)【ビス】3.1×16 許容荷重(kg)10 呼び寸法(mm)64 表面処理HL(ヘアーライン研磨) 板厚(mm)1.3 縦(mm)64 横(mm)42.5
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする