※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.3530 ステンレス厚口丁番 銅ブロンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
12375119
品番
No.3530-89AEP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉、勝手口、バス、洗面所などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
その他
摩耗が少ない4枚リング入
材質
SUS304
寸法(mm)
【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)
16
呼び寸法(mm)
89
表面処理
AEP(銅ブロンズメッキ)
板厚(mm)
1.8
縦(mm)
89
横(mm)
56.5
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。