※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.3530 ステンレス厚口丁番 アンバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
縦(mm)
64
注文コード
12375146
品番
No.3530-64AN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
縦・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉、勝手口、バス、洗面所などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
その他
摩耗が少ない4枚リング入
材質
SUS304
寸法(mm)
【ビス】3.1×16
許容荷重(kg)
10
呼び寸法(mm)
64
表面処理
AN(アンバー塗装)
板厚(mm)
1.3
縦(mm)
64
横(mm)
42.5
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。