※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの 丁番
No.4515 ステンレスロング丁番 ビス付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
12375241
品番
No.4515-76BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ステンレス製のロング丁番です。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SUS430
寸法(mm)
【ビス】2.7×16
許容荷重(kg)
10
呼び寸法(mm)
76
表面処理
BK(光沢研磨)
板厚(mm)
1
縦(mm)
76
横(mm)
39
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。