※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.1530-64G No.1530 カラー厚口丁番 ゴールド ニシムラ 12375347 No.1530-64G No.1530 カラー厚口丁番 ゴールド ニシムラ 12375347

No.1530 カラー厚口丁番 ゴールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード12375347 品番No.1530-64G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。

用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き 材質SPCC 寸法(mm)【ビス】3.1×20 許容荷重(kg)7 呼び寸法(mm)64 表面処理G(ゴールド塗装) 板厚(mm)1.4 縦(mm)64 横(mm)41
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする